Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 3XL azur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 3XL azur
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 3XL azur
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 3XL azur
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958068
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0518735013
EAN/GTIN:
     5709245122878
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren langarmshirts
ID-Identity Langarmshirt Herren 0518

  • Langärmliges Interlock T-Shirt in weiche Antipilling-Qualität
  • Schmal gerippter runder Halsausschnitt
  • Körpernahes Modell
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
3XL
Farbe:
azur
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
366
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: ID-Identity, Interlock, T-Shirt, Langarm, 0518, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.