Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Poloshirt Damen 0377 Gr. 5XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Poloshirt Damen 0377 Gr. 5XL grün
ID-Identity Poloshirt Damen 0377 Gr. 5XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958115
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0377590015
EAN/GTIN:
     5708302057351
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
ID-Identity Poloshirt Damen 037

  • EU-Ecolabel-zertifiziertes, strapazierfähiges Poloshirt mit klassischem Kragen- und Ärmelbündchen sowie zusätzlicher Verstärkung an Nacken- und Schulternähten
  • Klassisches Design und gute Passform ohne Kompromisse bei der Bewegungsfreiheit
  • Das Polo besteht aus verantwortungsbewusst hergestellter Baumwolle sowie recyceltem Polyester und wurde sowohl vor als auch nach dem Färben bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrumpft, um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
grün
Größe:
5XL
Farbe:
grün
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester, recycelt
Gewicht:
384
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, ID-Identity, Poloshirt, Damen, 0377, Gr., 5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.