| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5958229 Herst.-Nr.: 0637295008 EAN/GTIN: 5708302048939 |
| |
|
| | |
| ID-Identity Hoody Damen 0637
- Klassisches Kapuzensweatshirt mit Känguruhtasche in neuer und moderner Passform
- High-cut Halsabschluss, Kordel in der Kapuze und Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- Kräftige Qualität
- Weiche, angeraute Innenseite
- Leicht figurbetont
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Größe: | S | Farbe: | anthrazit | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 655 | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover damen grau, kapuzen sweatshirt, kapuzen-sweatshirt grau, ID-Identity, Hoody, Damen, 0637, Gr., S |
| | |
| |