| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5958247 Herst.-Nr.: 0637570012 EAN/GTIN: 5709245947815 |
| |
|
| | |
| ID-Identity Hoody Damen 0637
- Klassisches Kapuzensweatshirt mit Känguruhtasche in neuer und moderner Passform
- High-cut Halsabschluss, Kordel in der Kapuze und Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- Kräftige Qualität
- Weiche, angeraute Innenseite
- Leicht figurbetont
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Farbe: | olive | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 814 | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover damen xxl, kapuzenpullover, kapuzenpullover damen, ID-Identity, Hoody, Damen, 0637, Gr., 2XL |
| | |
| |