Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Hoody Herren 0660 Gr. XS rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Hoody Herren 0660 Gr. XS rot
ID-Identity Hoody Herren 0660 Gr. XS rot
ID-Identity Hoody Herren 0660 Gr. XS rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958285
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0660330007
EAN/GTIN:
     5708302054473
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
ID-Identity Hoody Herren 0660

  • Lässiger Hoodie mit Kängurutasche in weicher Sweatqualität mit angerauter Innenseite
  • Kapuze mit Kordeln
  • Der Style hat eine lockere Passform
Weitere Informationen:
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
626
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Größe:
XS
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover xs, herren pullover, kapuzenpullover herren, ID-Identity, Hoody, Herren, 0660, Gr., XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.