Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Strick-Cardigan Damen S661 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Strick-Cardigan Damen S661 Gr. L schwarz
ID-Identity Strick-Cardigan Damen S661 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958344
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5709245941622
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
ID-Identity Strick-Cardigan Damen S661

  • Elegante Strickjacke mit Reißverschluss und hohem Kragen aus schöner, weicher Merinowolle
  • Schicke Details an Hals und Schulter, die für einen zeitlosen Ausdruck sorgen
  • Perfekt für Arbeit und Freizeit
  • Maschinenwaschbar im Wollprogramm - Nach dem Waschen leicht in Form ziehen.

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
50% Polyacryl / 50% Wolle
Gewicht:
390
Form:
langarm
Ausführung:
Cardigan
Weitere Suchbegriffe: ID-Identity, Strick-Cardigan, Damen, S661, Gr., L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.