Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Strick-Cardigan Herren S660 Gr. L navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Strick-Cardigan Herren S660 Gr. L navy
ID-Identity Strick-Cardigan Herren S660 Gr. L navy
ID-Identity Strick-Cardigan Herren S660 Gr. L navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958356
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5709245941387
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
strickjacke größe l
ID-Identity Strick-Cardigan Herren S660

  • Elegante Strickjacke mit Reißverschluss und hohem Kragen aus schöner, weicher Merinowolle
  • Schicke Details an Hals und Schulter, die für einen zeitlosen Ausdruck sorgen
  • Perfekt für Arbeit und Freizeit
  • Maschinenwaschbar im Wollprogramm - Nach dem Waschen leicht in Form ziehen.

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
L
Farbe:
navy
Material:
50% Polyacryl / 50% Wolle
Gewicht:
390
Form:
langarm
Ausführung:
Cardigan
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, ID-Identity, Strick-Cardigan, Herren, S660, Gr., L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.