Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Schutzfolie RK108 SF108 (50 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973586
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19140
EAN/GTIN:
     4250692944755
Suchbegriffe:
BITO
Schutzfolie
RK108
SF108
Schutzfolien, für Regalkästen RK, Typenbezeichnung SF108, Maße L 89 x B 30 mm, für Grundmaß L x B B 117 mm, für Behältertyp RK*108, Material PVC, transparent, Stück/VE 50
schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
aus glasklarem Material
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Länge:
89 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: (50, Stk.)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,575*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 14,66*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,24*
€ 14,75*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 10,24*
€ 14,75*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 10,67*
€ 15,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.