Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK26179 KLT schwarz (16 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK26179 KLT schwarz (16 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK26179 KLT schwarz (16 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973648
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20002
EAN/GTIN:
     4250692931427
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
Einsatzkästen, Typ EK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EK26179KLT, Außenmaße L x B x H 263 x 178 x 90 mm, Inhaltsbelastung 3.5 kg, Volumen 3.5 Liter, Auflast 14 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 16, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
263
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
3,5
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, EK26179, KLT, schwarz, (16
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 82,18*
€ 102,51*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 85,04*
€ 103,37*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 88,53*
€ 107,57*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 102,31008*
€ 123,65008*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,15008*
€ 124,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,51*
€ 121,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,13625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0021
ab € 76,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.