Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK25169 KLT schwarz (16 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK25169 KLT schwarz (16 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK25169 KLT schwarz (16 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973650
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20004
EAN/GTIN:
     4250692931441
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
Einsatzkästen, Typ EK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EK25169KLT, Außenmaße L x B x H 258 x 166 x 90 mm, Inhaltsbelastung 3.5 kg, Volumen 3.2 Liter, Auflast 14 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 16, schwarz
Mindestbestellmenge: 200 Stück
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
258
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
3,2
Breite:
166 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, EK25169, KLT, schwarz, (16
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 81,88*
€ 101,41*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 84,73*
€ 102,26*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 88,22*
€ 106,41*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 101,99008*
€ 122,31008*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,83008*
€ 122,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,41*
€ 120,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,1175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16753
ab € 13,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0023
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.