Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EEK53123 KLT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EEK53123 KLT schwarz
BITO Einsatzkasten EEK53123 KLT schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973778
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30280
EAN/GTIN:
     4250692942324
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
Einsatzkästen, Typ EEK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EEK53123KLT, Außenmaße L x B x H 530 x 179 x 230 mm, Inhaltsbelastung 18.3 kg, Volumen 18.0 Liter, Material PP-Recyclingmaterial, schwarz
Mindestbestellmenge: 200 Stück
einfache und passgenaue Unterteilung
mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
18
Farbe:
schwarz
Länge:
530
Material:
PP
Breite:
179 mm
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, EEK53123, KLT, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 10,22*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,51*
€ 11,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,20*
€ 12,51*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.