Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EEK35268 KLT schwarz (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EEK35268 KLT schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EEK35268 KLT schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973791
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31323
EAN/GTIN:
     4250692902083
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
Einsatzkästen, Typ EEK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EEK35268KLT, Außenmaße L x B x H 358 x 263 x 85 mm, Innenmaße L x B x H 347 x 252 x 80 mm, Inhaltsbelastung - kg, Volumen 7.0 Liter, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
Mindestbestellmenge: 200 Stück
einfache und passgenaue Unterteilung
mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
358
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
7
Breite:
263 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, EEK35268, KLT, schwarz, (8
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 56,28*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,71*
€ 56,66*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 47,32*
€ 60,59*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 51,45*
€ 66,06*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 66,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,2925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.