Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK3209 300x234x 90 taubenblau inklusive Etikett (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974357
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692914192
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK3209, Außenmaße L x B x H 300 x 234 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 256 x 211 x 80 mm, Nutzhöhe 79 mm, Inhaltsbelastung 5 kg, Volumen 4.4 Liter, Auflast 15 kg, Material PP, Stück/VE 8, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Länge:
300
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Breite:
234
Farbe:
blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 31,63*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,58*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 33,86*
€ 45,24*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 33,03*
€ 45,32*
3 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 46,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,12875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 19,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 8,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,112*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 13,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0003
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.