Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK4214 400x234x140 taubenblau inklusive Etikett (6 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974361
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692914277
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK4214, Außenmaße L x B x H 400 x 234 x 140 mm, Innenmaße L x B x H 353 x 210 x 129 mm, Nutzhöhe 128 mm, Inhaltsbelastung 10 kg, Volumen 9.9 Liter, Auflast 30 kg, Material PP, Stück/VE 6, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
234
Farbe:
blau
Länge:
400
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 62,38*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 48,97002*
€ 63,03*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 48,00*
€ 63,06*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 51,65*
€ 66,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 68,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20772
ab € 20,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1080
ab € 46,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 13,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1068
ab € 7,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.