Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK4214 Eco 400x234x140 Regranulat schwarz inklusive Etiket (6 Stk.)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BITO Regalkasten RK Set / RK4214 Eco 400x234x140 Regranulat schwarz inklusive Etiket (6 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974375
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692968423
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkästen RK Eco, Typenbezeichnung RK4214Eco, Außenmaße L x B x H 400 x 234 x 140 mm, Innenmaße L x B x H 353 x 210 x 129 mm, Inhaltsbelastung 10 kg, Volumen 9.9 Liter, Auflast 30 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 6, schwarz
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
234
Farbe:
schwarz
Länge:
400
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, bito regalkasten pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, BITO, RK, Set, /, RK4214
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,18*
€ 69,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 74,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,01*
€ 82,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,42*
€ 77,85
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 65,25*
€ 77,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,33*
€ 74,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,94*
€ 72,52
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 60,93*
€ 72,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,18*
€ 63,28
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 8,86334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.