Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD64221 Eco Regranulat schwarz Deckel/St, Farbe: schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrwegbehälter MB Eco
Mehrwegbehälter MB Eco
Artikel-Nr.:
     5417B-p5975008
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692968164
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter schwarz
mf behälter
Mehrwegbehälter MB Eco, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, Behälter aus Recyclingmaterial, Deckel aus Polypropylen, Typenbezeichnung MBD64221Eco, Außenmaße L x B x H 610 x 400 x 240 mm, Höhe Stapelrand 50 mm, Inhaltsbelastung 27 kg, Volumen 38 Liter, Auflast 180 kg, Material PP-Recyclingmaterial, schwarz/blau
sicher stapeln und platzsparend nesten
anscharnierte Deckel in fünf verschiedenen Farben
perfekter Behälter zum Transportieren, Lagern und Kommissionieren
die glatten Innenwände garantieren eine 100%ige Volumenausnutzung
gute Handhabung durch ergonomisch ausgeformte, großzügige, geschlossene Griffe an den Stirnseiten
bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln
Der Blaue Engel ist ein deutsches Umweltzeichen, das Produkte auszeichnet, die besonders umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt werden. Diese Auszeichnung zeigt, dass unsere MB Eco-Serie strenge Umweltstandards erfüllt und einen positiven Beitrag zur Reduzierung von Umweltauswirkungen leistet. Dies ist eine bedeutende Anerkennung für unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Farbe:
schwarz/blau
Werkstoff:
PP-Recyclingmaterial
Volumen:
38 l
Höhe:
240 mm
Breite:
400 mm
Länge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, MB, Deckel/Bügel/Kufe, /, MBD64221
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 36,32*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 37,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.