Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 4XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 4XL weiß
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 4XL weiß
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 4XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5977435
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0525001014
EAN/GTIN:
     5709245624983
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525

Klassisches Poloshirt mit optimierter Passform in Piqué-Qualität mit Stretch. Nackenband, Nackenspiegel und Leiste mit Ton-in-Ton-Knöpfe. Minimales Einlaufen und große Farbauswahl.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
4XL
Farbe:
weiß
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
431
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, ID, Identity, Poloshirt, Herren, Stretch, 0525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.