Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 2XL mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 2XL mint
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 2XL mint
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. 2XL mint
Artikel-Nr.:
     5417B-p5977499
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0525520012
EAN/GTIN:
     5709245948157
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525

Klassisches Poloshirt mit optimierter Passform in Piqué-Qualität mit Stretch. Nackenband, Nackenspiegel und Leiste mit Ton-in-Ton-Knöpfe. Minimales Einlaufen und große Farbauswahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
mint
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
396
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, ID, Identity, Poloshirt, Herren, Stretch, 0525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.