Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 15.000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 15.000 l/h
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 15.000 l/h
Makita Elektro-Tauchpumpe 1.100 W, 15.000 l/h
Artikel-Nr.:
     5417B-p598110
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002829831557
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Kompakte Wasserpumpe mit einem Stahlrahmen für leichte und mittlere Anwendungen

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Behälter aus Edelstahl
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Typ:
PF1110
Breite:
185
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schutzart (IP):
IP 68
Grundpreis:
Nein
Betriebsspannung:
230
Bauform:
Tauchpumpe
max. Motorleistung:
1,1
Mit Schaltautomatik:
Ja
max. Fördervolumen:
15
Hersteller:
Makita
max. Förderhöhe:
10
Gewicht:
7 kg
max. Fördermenge:
15000 m³/h
Leistungsaufnahme:
1100 W
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,81*
€ 109,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,13*
€ 112,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,50*
€ 118,17*
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 119,26*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 119,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.