Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW
Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW
Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW
Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW
Artikel-Nr.:
     5417B-p598213
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001F8
EAN/GTIN:
     3165140755948
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Führungsschiene
Bosch Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW
Die Klemmzwinge FSN KZW Professional fixiert die Führungsschiene schnell und zuverlässig am Werkstück.
Die Klemmzwinge lässt sich rasch und intuitiv anbringen sowie entfernen, was bei der Arbeit wertvolle Zeit spart.
Außerdem sorgen die rutschfesten Klemmbacken und ein fester Sitz für besonders zuverlässige Ergebnisse.
Die Klemmzwinge eignet sich zur Fixierung von Bosch FSN Professional Führungsschienen an Werkstücken.
Sie ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Klammernpaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)
Weitere Informationen:
Höhe:
38
Breite:
240
Länge:
391
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht:
960
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Spartenbezeichnung:
71
Abmessung Höhe:
45 mm
Abmessung Breite:
242 mm
Abmessung Länge:
391 mm
Nettogewicht:
0.98 kg
Herkunftsland:
CN
Bruttogewicht:
0.98 kg
Volumen:
4.258 dm³
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,13*
€ 53,65*
10 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,85*
€ 53,66*
3 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 54,20*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,06*
€ 57,63*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,94*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.