Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p598699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643061
EAN/GTIN:
     3165140737746
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Schnittbreite:
2,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Freiwinkel:
12
Breite:
2,2
Außendurchmesser Zoll:
12
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/2,2
Freiwinkel ° w2:
12
Spezifikation:
305 x 25,4 x 2,6 mm, 80
Blattstärke:
2,2
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
80
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Außendurchmesser:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Steel,, 305
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 72,59*
6 Tage
200
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 72,65*
€ 5,95*
ab € 62,98*
€ 75,10*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 63,81*
€ 75,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,56*
€ 77,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B28000
ab € 530,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.