Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Artikel-Nr.:
     5417B-p598795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017323
EAN/GTIN:
     3165140768214
Suchbegriffe:
Bosch
Starlock
Starter-Set
Holz,
Bosch Starlock Starter-Set Holz, 3-tlg., für Multifunktionsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
3
Hersteller:
Bosch
Breite:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Produkttext:
3tlg. Univeral-Set
Herkunft:
Schweiz
Gewicht:
0,09 kg
Abmessung (lxbxh):
225 x 150 x 15
Weitere Suchbegriffe: 3-tlg.,, für
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 17,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 17,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 18,30*
3 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 13,86*
€ 18,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,71* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,90*
Zubehör
Cobb
607
ab € 10,99*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.