Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p600142 Herst.-Nr.: 77 11 115 EAN/GTIN: 4003773018629 |
| |
|
| | |
| 77 11 115 Elektronik-Seitenschneider Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Schneidenhärte ca. 62 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,6mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 11mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | poliert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenausführung: | poliert | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griffüberzug: | Kunststoff | Oberflächenbehandlung: | poliert | isoliert nach EN 60900: | Nein | Kopfbreite: | 11 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Backenlänge: | 14 | Handgriff: | Kunststoff | Schneid-Ø weich: | 0,3 - 1,6 | Typ: | Seitenschneider | Schneid-Ø mittel: | 1,2 | Schneid-Ø hart: | 0,6 | Norm: | DIN ISO 9654 | Gewicht: | 70 | Kopfveredelung: | spiegelpoliert | Gelenkausführung: | durchgesteckt | Länge: | 115 mm | Hersteller: | Knipex | Griffmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 28,39* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 24,91* | € 29,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,17* | € 29,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,21* | € 29,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,89* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|