Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Softshelljacke 10105 Gr. 5XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Softshelljacke 10105 Gr. 5XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6008438
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025641-10105-9877-5XL
EAN/GTIN:
     4066159007068
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Schöffel PRO Softshelljacke 10105

  • Hochwertige und sehr technische Softshelljacke für jede Witterung und jeden Kundentermin – winddicht und mit 10.000 mm Wassersäule.
  • Die zweifach verstellbare Kapuze lässt sich perfekt anpassen – zudem kann sie abgenommen und in der Hood Pack Away Tasche verstaut werden.
  • Die innovative Document Pocket schützt Dokumente und ein Tablet sicher vor Nässe.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Schöffel, PRO, 10105, Gr., 5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.