Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Softshellhose 7000 Gr. 21 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Softshellhose 7000 Gr. 21 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6008891
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025655-7000-9877-21
EAN/GTIN:
     4066159016992
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Schöffel PRO Softshellhose 7000

  • Robuste Softshellhose für nahezu jedes Wetter.
  • Das Allwettertalent bietet maximale Klima-Flexibilität dank Winddichtigkeit und 10.000 mm Wassersäule.
  • Das Softshellmaterial aus 4-Wege-Stretch liefert die notwendige Wärme.
  • Praktische Lüftungsreißverschlüsse ermöglichen schnelle Regulierung des Körperklimas.
  • Maximale Widerstandsfähigkeit garantiert die Cordura®-Softshell.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
21
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Softshell-Hose, Softshellhose, regenbundhose, Schöffel, PRO, 7000, Gr., 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.