Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Shorts 6015 Gr. 46 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Shorts 6015 Gr. 46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009086
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025798-6015-1110-46
EAN/GTIN:
     4066159060728
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Schöffel PRO Shorts 6015

  • Robuste und äußerst bequeme Arbeitshose für den Sommer.
  • Durch den 4-Wege-Stretch bietet die Hose sehr hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport.
  • Dank Hauptgewebe aus Polyamid überzeugt die Hose mit hoher Strapazierfähigkeit.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
92% Nylon 8% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshorts weiß, arbeitsshort, Schöffel, PRO, Shorts, 6015, Gr., 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.