Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Shorts 6015 Gr. 48 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Shorts 6015 Gr. 48 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009099
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025798-6015-6575-48
EAN/GTIN:
     4066159007631
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Schöffel PRO Shorts 6015

  • Robuste und äußerst bequeme Arbeitshose für den Sommer.
  • Durch den 4-Wege-Stretch bietet die Hose sehr hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport.
  • Dank Hauptgewebe aus Polyamid überzeugt die Hose mit hoher Strapazierfähigkeit.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Größe:
48
Farbe:
grün
Material:
92% Nylon 8% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grün, arbeitsshort, Schöffel, PRO, Shorts, 6015, Gr., 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.