Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Arbeitshose 7002 Gr. 34 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Arbeitshose 7002 Gr. 34 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009197
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025907-7002-6575-34
EAN/GTIN:
     4066159005460
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schöffel PRO Arbeitshose 7002

  • Leichte und zugleich strapazierfähige Hose für Indoor oder das Arbeiten unter warmen Bedingungen.
  • Für zusätzlichen Kühleffekt sorgt die innovative ICE-CAFÉ™ Technologie.
  • Dank 4-Wege-Stretch bietet die Hose äußerst hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport.
  • Maximale Widerstandfähigkeit garantieren partielle Cordura®-Verstärkungen.
Weitere Informationen:
Form:
Arbeitshosen
Internetfarbe:
grün
Größe:
34
Farbe:
grün
Material:
89% Nylon 11% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.