Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Arbeitsbundhose 7003 Gr. 98 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Arbeitsbundhose 7003 Gr. 98 grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009294
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10025908-7003-6575-98
EAN/GTIN:
     4066159005279
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schöffel PRO Arbeitsbundhose 7003

  • Leichte und zugleich strapazierfähige Hose für Indoor oder das Arbeiten unter warmen Bedingungen
  • Für zusätzlichen Kühleffekt sorgt die innovative ICE-CAFÉ™ Technologie
  • Dank 4-Wege-Stretch bietet die Hose äußerst hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport
  • Maximale Widerstandfähigkeit garantieren partielle Cordura®-Verstärkungen
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
grün
Material:
89% Nylon / 11% Elasthan
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 98, arbeitshosen grün, berufshose, Schöffel, PRO, Arbeitsbundhose, 7003, Gr., 98
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,94*
€ 122,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 129,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.