| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009321 Herst.-Nr.: 10025908-7003-9636-102 EAN/GTIN: 4066159005422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöffel PRO Arbeitsbundhose 7003
- Leichte und zugleich strapazierfähige Hose für Indoor oder das Arbeiten unter warmen Bedingungen
- Für zusätzlichen Kühleffekt sorgt die innovative ICE-CAFÉ™ Technologie
- Dank 4-Wege-Stretch bietet die Hose äußerst hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport
- Maximale Widerstandfähigkeit garantieren partielle Cordura®-Verstärkungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | grau | Größe: | 102 | Farbe: | grau | Material: | 89% Nylon / 11% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose mittelgrau gr. 102, arbeitshose gr. 102, arbeitshose grau, Schöffel, PRO, Arbeitsbundhose, 7003, Gr., 102 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |