| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009327 Herst.-Nr.: 10025908-7003-9636-25 EAN/GTIN: 4066159005200 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO Arbeitsbundhose 7003
- Leichte und zugleich strapazierfähige Hose für Indoor oder das Arbeiten unter warmen Bedingungen
- Für zusätzlichen Kühleffekt sorgt die innovative ICE-CAFÉ™ Technologie
- Dank 4-Wege-Stretch bietet die Hose äußerst hohe Bewegungsfreiheit und verfügt zudem über ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport
- Maximale Widerstandfähigkeit garantieren partielle Cordura®-Verstärkungen
Weitere Informationen: | | Material: | 89% Nylon / 11% Elasthan | Internetfarbe: | grau | Größe: | 25 | Farbe: | grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Schöffel, PRO, Arbeitsbundhose, 7003, Gr., 25 |
| | |
| |