| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009439 Herst.-Nr.: 10027064-8000-8983-S EAN/GTIN: 4066159020852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöffel PRO Fleecejacke 8000
- Diese superleichte Fleecejacke bietet durch das verarbeitete S.Café® Material aus recyceltem Kaffeesatz und Waffelfleece-Innenseite einen herausragenden Tragekomfort
- Dieser wird durch die Atmungsaktivität und Verhinderung der Bildung von unangenehmen Gerüchen erzeugt
- Gleichzeitig ist das Material der Schöffel Fleece Jacke kuschlig weich auf der Haut und die Feuchtigkeit wird schnell nach außen transportiert
- Zurück bleibt nur ein optimal reguliertes Körperklima
- Um Kleinigkeiten schnell und sicher zu verstauen, verfügt die Schöffel Fleece Jacke über zwei Außentaschen mit Reißverschlüssen sowie einer Brusttasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | blau | Größe: | S | Farbe: | dunkelblau | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |