Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Fleecejacke 8000 Gr. 6XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Fleecejacke 8000 Gr. 6XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009446
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10027064-8000-9877-6XL
EAN/GTIN:
     4066159020753
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Schöffel PRO Fleecejacke 8000

  • Diese superleichte Fleecejacke bietet durch das verarbeitete S.Café® Material aus recyceltem Kaffeesatz und Waffelfleece-Innenseite einen herausragenden Tragekomfort
  • Dieser wird durch die Atmungsaktivität und Verhinderung der Bildung von unangenehmen Gerüchen erzeugt
  • Gleichzeitig ist das Material der Schöffel Fleece Jacke kuschlig weich auf der Haut und die Feuchtigkeit wird schnell nach außen transportiert
  • Zurück bleibt nur ein optimal reguliertes Körperklima
  • Um Kleinigkeiten schnell und sicher zu verstauen, verfügt die Schöffel Fleece Jacke über zwei Außentaschen mit Reißverschlüssen sowie einer Brusttasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
6XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke schwarz, fleece jacke, fleece jacke 6xl, Schöffel, PRO, 8000, Gr., 6XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,89*
€ 101,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 108,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.