| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009548 Herst.-Nr.: 10028172-8011-8983-XS EAN/GTIN: 4066159030547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8011
- Wetterschutzjacke im klassisch sportlichen Look
- Dank 10.000mm Wassersäule, verklebten Nähten und zweifach verstellbarer Kapuze hält die Jacke absolut trocken
- Die hohe Atmungsaktivität ermöglicht optimalen Tragekomfort
- Dank ZipIn-Funktion erweiterbar mit Wärmeschicht „Einheizer“, „Winterspeck ZipIn“, „Winterspeck Weste ZipIn “, „Zweijahreszeiten ZipIn“.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | blau | Größe: | XS | Farbe: | dunkelblau | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 10.000 mm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke blau, regenjacke, regenjacke xs, Schöffel, PRO, 8011, Gr., XS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |