Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8011 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8011 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009553
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10028172-8011-9877-M
EAN/GTIN:
     4066159030592
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8011

  • Wetterschutzjacke im klassisch sportlichen Look
  • Dank 10.000mm Wassersäule, verklebten Nähten und zweifach verstellbarer Kapuze hält die Jacke absolut trocken
  • Die hohe Atmungsaktivität ermöglicht optimalen Tragekomfort
  • Dank ZipIn-Funktion erweiterbar mit Wärmeschicht „Einheizer“, „Winterspeck ZipIn“, „Winterspeck Weste ZipIn “, „Zweijahreszeiten ZipIn“.
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.