Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009575
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10028173-8010-9877-S
EAN/GTIN:
     4066159032350
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010

  • Wetterschutzjacke im klassisch sportlichen Look
  • Dank 10.000mm Wassersäule, verklebten Nähten und zweifach verstellbarer Kapuze hält die Jacke absolut trocken
  • Die hohe Atmungsaktivität ermöglicht optimalen Tragekomfort
  • Dank ZipIn-Funktion erweiterbar mit Wärmeschicht „Einheizer“, „Winterspeck ZipIn“, „Winterspeck Weste ZipIn “, „Zweijahreszeiten ZipIn“.
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke gr.s, Schöffel, PRO, 8010, Gr., S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.