Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009577
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10028173-8010-9877-XS
EAN/GTIN:
     4066159032374
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Schöffel PRO Wetterschutzjacke 8010

  • Wetterschutzjacke im klassisch sportlichen Look
  • Dank 10.000mm Wassersäule, verklebten Nähten und zweifach verstellbarer Kapuze hält die Jacke absolut trocken
  • Die hohe Atmungsaktivität ermöglicht optimalen Tragekomfort
  • Dank ZipIn-Funktion erweiterbar mit Wärmeschicht „Einheizer“, „Winterspeck ZipIn“, „Winterspeck Weste ZipIn “, „Zweijahreszeiten ZipIn“.
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke xs, Schöffel, PRO, 8010, Gr., XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.