Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107 Gr. 2XL dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107 Gr. 2XL dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009770
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10029780-10107-8983-2XL
EAN/GTIN:
     4066159051030
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107

  • Stark wattierte Winterjacke im sportlichen Design.
  • Die recycelte, synthetische Daune 180 g/m², schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen.
  • Bei starkem Wind kommt die Kapuze zum Einsatz und hält so wohlig warm.
  • Elastische Armbündchen und der verstellbare Saum verhindern ein Verrutschen der Jacke.
  • Die Document Pocket schützt wichtige Dokumente vor Nässe.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelblau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.