Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009778
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10029780-10107-9877-2XL
EAN/GTIN:
     4066159051115
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107

  • Stark wattierte Winterjacke im sportlichen Design.
  • Die recycelte, synthetische Daune 180 g/m², schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen.
  • Bei starkem Wind kommt die Kapuze zum Einsatz und hält so wohlig warm.
  • Elastische Armbündchen und der verstellbare Saum verhindern ein Verrutschen der Jacke.
  • Die Document Pocket schützt wichtige Dokumente vor Nässe.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,06*
€ 215,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 221,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.