| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009784 Herst.-Nr.: 10029780-10107-9877-XS EAN/GTIN: 4066159051061 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO wattierte Winterjacke 10107
- Stark wattierte Winterjacke im sportlichen Design.
- Die recycelte, synthetische Daune 180 g/m², schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen.
- Bei starkem Wind kommt die Kapuze zum Einsatz und hält so wohlig warm.
- Elastische Armbündchen und der verstellbare Saum verhindern ein Verrutschen der Jacke.
- Die Document Pocket schützt wichtige Dokumente vor Nässe.
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacken schwarz, damen jacke, Schöffel, PRO, wattierte, 10107, Gr. |
| | |
| |