Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO funktioneller Troyer 6150 Gr. 3XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO funktioneller Troyer 6150 Gr. 3XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009805
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10029789-6150-1110-3XL
EAN/GTIN:
     4066159059654
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Schöffel PRO funktioneller Troyer 6150

  • Dieser funktionelle Troyer vereint hochwertige Oberstoffe, die aus unserer Forschung und Entwicklung im Sportbereich stammen und einen effektiven Ausgleich der Körpertemperatur auch bei intensiver Arbeit ermöglichen.
  • Das Design und die Passform wurden in Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis entwickelt.
  • Bei wärmeren Temperaturen kann der Troyer als leichte Außenschicht und bei kälteren Temperaturen als Midlayer eingesetzt werden.
  • Geeignet sowohl für die Arbeit als auch für den Feierabend.
Weitere Informationen:
Material:
93% Polyester 7% Elasthan
Ausführung:
Oberteile
Internetfarbe:
weiß
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover weiß, herren pullover, xxxl rollkragenpullover, Schöffel, PRO, funktioneller, 6150, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.