| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6009893 Herst.-Nr.: 10029889-6087-1110-XL EAN/GTIN: 4066159060209 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO Regenjacke 6087
- Eine Jacke, die sowohl die Bedürfnisse des Arbeitstags als auch Schutz gegen die Elemente meistern kann
- Dank 20.000 mm Wassersäule und verklebten Nähten und verstellbarer Armbündchen hält diese 2-Lagen Jacke absolut trocken
- Extreme Atmungsaktivität, 4-Wege-Stretch und zweifach verstellbare Kapuze ermöglichen optimalen Tragekomfort
- Mit diversen Westen und Jacken als Außenschicht kombinierbar
Weitere Informationen: | | Material: | 88% Nylon / 12% Elasthan | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 20.000 mm | Internetfarbe: | weiß | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |