Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Softshelljacke 10029919-8008 Gr. 5XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Softshelljacke 10029919-8008 Gr. 5XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6009917
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10029919-8008-9877-5XL
EAN/GTIN:
     4066159053324
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Schöffel PRO Softshelljacke 10029919-8008

  • Hochwertige, moderne und sehr technische Softshelljacke für jede Witterung und jeden Kundentermin
  • Dank 10.000 mm Wassersäule und winddichter Ausstattung bietet die Jacke maximalen Wetterschutz und bestes Körperklima
  • Für die perfekte Passform sorgen unter anderem vorgeformte Ellenbogen und eine Saumverstellung.
Weitere Informationen:
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Schöffel, PRO, 10029919-8008, Gr., 5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.