Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010028
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10030695-7024-1110-2XL
EAN/GTIN:
     4066159068823
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW

Was erwartet man von einem Schöffel PRO Poloshirt:
  • Feinste Qualität (Micro-Piqué) langanhaltende Passform und Farbe trotz 60° C Waschbarkeit dank Anti-Aging-Ausrüstung und ökologische (GOTS und recycelter Polyester) sowie soziale (Fair Wear) Nachhaltigkeit
  • Wir setzen mit der antibakteriellen Behandlung noch eins drauf und sorgen dafür, dass das Poloshirt mit Polyesteranteil nicht nur bequem, sondern auch geruchshemmend ist
  • So stattet man Mitarbeiter ideal aus
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
weiß
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.