Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW Gr. 3XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW Gr. 3XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010037
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10030695-7024-2001-3XL
EAN/GTIN:
     4066159056578
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Schöffel PRO Poloshirt 7024 WW

Was erwartet man von einem Schöffel PRO Poloshirt:
  • Feinste Qualität (Micro-Piqué) langanhaltende Passform und Farbe trotz 60° C Waschbarkeit dank Anti-Aging-Ausrüstung und ökologische (GOTS und recycelter Polyester) sowie soziale (Fair Wear) Nachhaltigkeit
  • Wir setzen mit der antibakteriellen Behandlung noch eins drauf und sorgen dafür, dass das Poloshirt mit Polyesteranteil nicht nur bequem, sondern auch geruchshemmend ist
  • So stattet man Mitarbeiter ideal aus
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% Elasthan
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
rot
Größe:
3XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxxl, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Schöffel, PRO, Poloshirt, 7024, WW, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 42,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 48,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.