Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO Poloshirt 7034 CW GOTS Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO Poloshirt 7034 CW GOTS Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010068
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10030696-7034-1110-2XL
EAN/GTIN:
     4066159063385
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Schöffel PRO Poloshirt 7034 CW Gots

  • Der Kragen sitzt und das Piqué aus bester Baumwolle und die Anti-Aging-Behandlung sorgen für langanhaltenden, hochwertigen und repräsentativen Auftritt ihrer Mitarbeiter – auch ohne ein klassisches Hemd zu tragen
  • Die Passform und die Farben bleiben Wäsche für Wäsche unverändert
  • Feinstes Material der höchsten Nachhaltigkeitsstufe (GOTS) - rückverfolgbar von der Baumwollplantage bis zum produzierenden Betrieb
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Material:
96% Baumwolle / 4% Elasthan
Internetfarbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, Schöffel, PRO, Poloshirt, 7034, CW, GOTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 42,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 48,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.