| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6010081 Herst.-Nr.: 10030696-7034-8897-XL EAN/GTIN: 4066159055069 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO Poloshirt 7034 CW Gots
- Der Kragen sitzt und das Piqué aus bester Baumwolle und die Anti-Aging-Behandlung sorgen für langanhaltenden, hochwertigen und repräsentativen Auftritt ihrer Mitarbeiter – auch ohne ein klassisches Hemd zu tragen
- Die Passform und die Farben bleiben Wäsche für Wäsche unverändert
- Feinstes Material der höchsten Nachhaltigkeitsstufe (GOTS) - rückverfolgbar von der Baumwollplantage bis zum produzierenden Betrieb
Weitere Informationen: | | Material: | 96% Baumwolle / 4% Elasthan | Internetfarbe: | blau | Größe: | XL | Farbe: | dunkelblau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), damen-poloshirt hellblau, herren poloshirt, Schöffel, PRO, Poloshirt, 7034, CW, GOTS |
| | |
| |