| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6010111 Herst.-Nr.: 10030697-7035-1110-5XL EAN/GTIN: 4066159063200 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO Poloshirt 7035 CW GOTS
- Der Kragen sitzt und das Piqué aus bester Baumwolle und die Anti-Aging-Behandlung sorgen für langanhaltenden, hochwertigen und repräsentativen Auftritt ihrer Mitarbeiter – auch ohne ein klassisches Hemd zu tragen
- Die Passform und die Farben bleiben Wäsche für Wäsche unverändert
- Feinstes Material der höchsten Nachhaltigkeitsstufe (GOTS) - rückverfolgbar von der Baumwollplantage bis zum produzierenden Betrieb
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Größe: | 5XL | Farbe: | weiß | Material: | 96% Baumwolle / 4% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |