Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO T-Shirt 7046 GOTS Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO T-Shirt 7046 GOTS Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010339
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10030702-7046-1110-XS
EAN/GTIN:
     4066159061558
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Schöffel PRO T-Shirt 7046 GOTS

  • Dieses T-Shirt aus reiner Bio-Baumwolle ist in jeder Situation der ideale Begleiter
  • Der perfekte Schnitt des T-Shirts und die sehr weiche Premiumqualität sorgen für den Wohlfühlfaktor
  • Die Passform und die Farben bleiben dank Anti-Aging-Ausrüstung Wäsche für Wäsche unverändert
  • Feinstes Material der höchsten Nachhaltigkeitsstufe (GOTS)
  • rückverfolgbar von der Baumwollplantage bis zum produzierenden Betrieb
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle (biologisch)
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, Schöffel, PRO, T-Shirt, 7046, GOTS, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.