Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO wattierte Weste 6209 Gr. XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO wattierte Weste 6209 Gr. XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010446
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10031054-6209-1110-XL
EAN/GTIN:
     4066159059494
Suchbegriffe:
Steppweste
steppweste weiss
steppweste xl
Schöffel PRO wattierte Weste 6209

  • Wattierte Weste im sportlichen Design
  • Die Wattierung (80g/m²) schützt den Körper sicher vor dem Auskühlen
  • Durch die ZipIn-Funktion ist sie kombinierbar mit den Außenjacken „Wetter-Fest“, „Schutzschild“, „Wind&Wetter“ und ist so zur perfekten Winterjacke erweiterbar
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Schöffel, PRO, wattierte, Weste, 6209, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.